• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel mit Bithalter

Artikel-Nr.: 65.PE
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 65.PE
EAN / GTIN 3148517578210
Herstellernummer 65.PE
L-Nummer L60130 5466
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendbar zum Einsetzen von Luftfahrt-Befestigungen 1/4″ und 5/16″
  • Drehwinkel: 5°
  • Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • Der Bit wird durch einen Clip festgehalten
  • Gerändelter Kopf für schnelles Ansetzen
  • Länge: 150 mm
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 107
  • Gewicht in Kilogramm: 0,075

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb