• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gekroepft 8x10 mm

Artikel-Nr.: 65.8X10SPL
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65.8X10SPL
EAN / GTIN 3662424019876
Herstellernummer 65.8X10SPL
L-Nummer L60130 8170

Beschreibung

Beschreibung:

  • SPLINE-Profil speziell für Luftfahrtbefestigungen
  • Durch das Vielzahnprofil kann mehr Drehmoment mit weniger Kraftaufwand übertragen werden, weil die Kontaktfläche beim Anziehen größer ist
  • Die Kontaktpunkte eines SPLINE-Schlüssels sind immer von den Kanten der Mutter entfernt. Dadurch wird die Mutter weniger verschlissen
  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14
  • B1 [mm]: 17
  • E [mm]: 6.3
  • E1 [mm]: 6.5
  • L [mm]: 115
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb