• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 65, 200 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 65.83
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65.83
EAN / GTIN 4002632909153
Herstellernummer 65.83

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 65 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39 mm lang, 18,7 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 65 ist unter der Bestellnummer 65.83 zu 200 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge, Rechteck
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb