• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gekroepft 7x9 mm

Artikel-Nr.: 65.7X9SPL
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 65.7X9SPL
    EAN / GTIN 3662424019869
    Herstellernummer 65.7X9SPL
    L-Nummer L60130 8169

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SPLINE-Profil speziell für Luftfahrtbefestigungen
    • Durch das Vielzahnprofil kann mehr Drehmoment mit weniger Kraftaufwand übertragen werden, weil die Kontaktfläche beim Anziehen größer ist
    • Die Kontaktpunkte eines SPLINE-Schlüssels sind immer von den Kanten der Mutter entfernt. Dadurch wird die Mutter weniger verschlissen
    • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
    • Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
    • seidenmattverchromt

    Merkmal:

    • A [″]: 7/32x9/32
    • B [mm]: 14
    • B1 [mm]: 17
    • E [mm]: 6.3
    • E1 [mm]: 6.5
    • L [mm]: 115
    • Gewicht in Gramm: 24

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb