• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gekroepft 10x11 mm

Artikel-Nr.: 65.10X11
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 65.10X11
    EAN / GTIN 3148517720862
    Herstellernummer 65.10X11
    L-Nummer L60130 4098

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
    • Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
    • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 10x11
    • B [mm]: 20,2
    • B1 [mm]: 22,0
    • E [mm]: 7,3
    • E1 [mm]: 7,7
    • L [mm]: 150
    • Gewicht in Gramm: 65

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb