• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade variabel

Artikel-Nr.: 64C.S1
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64C.S1
EAN / GTIN 3148517938304
Herstellernummer 64C.S1
L-Nummer L60130 2847

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Knarrenringschlüssel mit mehreren Schlüsselweiten:
  • sehr vielseitige Schlüssel = 4 Abmessungen pro Schlüssel
  • Gewichtsersparnis: 1 einziger statt 4 Schlüssel im Werkzeugkasten
  • 4 metrische Abmessungen pro Schlüssel:
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5°
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x10 - 12x13
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 25,2
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 105

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb