• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPM 2.35-A46R IC328 Präzisions-Schneideinsätze zur Außenbearbeitung auf Langdrehautomaten und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 6498637
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6498637
EAN / GTIN 7291075103397
Herstellernummer 6498637
L-Nummer L23940 268

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 2.35 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.35 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 6 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb