• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIMY 1260 IC908 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Außen- Einstechen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6490064
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6490064
EAN / GTIN 7291075226256
Herstellernummer 6490064
L-Nummer L24100 180

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 12 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidbreite (CW) 12 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 24 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter