• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einringschlüssel gerade 46 mm

Artikel-Nr.: 6482050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6482050
EAN / GTIN 4010886648209
Herstellernummer 6482050
L-Nummer L60160 3909

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3111
  • Vergütungsstahl nach EN 10083, stahlgrau
  • Besonders zum Kontern von Schraubverbindungen geeignet
  • Sondergrößen auf Anfrage

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 365 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 70,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 27 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 46
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb