Verlängerung, 1 Zoll 200 mm

Artikel-Nr.: 648005 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Antriebs-Vierkant 1 Zoll
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 648005 200
    EAN / GTIN 4045197675842
    Herstellernummer 648005 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außenvierkante nach DIN 3120-B 25 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung.

    Norm:

    DIN 3123-B 25

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb