• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschlüssel 1.7/8″

Artikel-Nr.: 6479500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6479500
EAN / GTIN 4010886647950
Herstellernummer 6479500
L-Nummer L60160 1896

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Für besonders schwere Montagen
  • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
  • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35
  • * nicht genormt
  • Ausführung nach DIN 7444

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 240 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 75,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 22,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: geölt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 1.7/8″
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb