Knarrenkopf 1 Zoll mit Handgriff

Artikel-Nr.: 647600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1 Zoll
Norm DIN 3122
ganze Länge 817 mm
Zähnezahl 36
Arbeitswinkel 10 Grad
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 647600
EAN / GTIN 2050001016249

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbar für Rechts- und Linksgang (36 Zähne); Griff und Knarrenkopf geteilt. Die Verschleißteile sind austauschbar (Ersatzteil-Sortiment Nr. 647610).

Norm:

DIN 3122-D 25

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile