• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschlüssel 41 mm

Artikel-Nr.: 6475510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6475510
    EAN / GTIN 4010886647554
    Herstellernummer 6475510
    L-Nummer L60160 361

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
    • Für besonders schwere Montagen
    • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
    • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35
    • * nicht genormt
    • Ausführung nach DIN 7444

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 225 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 66,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 20,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: geölt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 41
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb