• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter-Blockschlüssel 14x16 mm

Artikel-Nr.: 6470200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6470200
EAN / GTIN 4010886647028
Herstellernummer 6470200
L-Nummer L60160 3100

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dünnwandigen Ringen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Ausführung: Mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 21,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 24,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 8,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 14x16
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 16
  • Verwendung/Einsatz: Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb