{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 34 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 47 mm | |
Länge | 67 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 647000 34 | |
EAN / GTIN | 4018754009893 | |
Herstellernummer | 06010034 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
12-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 34mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
37,20 €
28,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 47 mm | 45 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 67 mm | 44 mm |
Schlüsselweite | 34 mm | 34 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |