• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebunden CBN für den Trockenschliff 125 x 23 x 20 mm 5 / 5 - 4

Artikel-Nr.: 646778
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 646778
EAN / GTIN 9003176467784
Herstellernummer 646778
L-Nummer L50140 2493

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Form: 12C2F SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 5 / 5 - 4
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 23 x 20 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 23 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb