• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebeleisen 450 mm

Artikel-Nr.: 6463770
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6463770
EAN / GTIN 4010886646373
Herstellernummer 6463770
L-Nummer L60160 5817

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 16
  • Gesamtlänge [mm]: 450 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb