• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Löffeleisen 390 mm

Artikel-Nr.: 6463690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6463690
EAN / GTIN 4010886646366
Herstellernummer 6463690
L-Nummer L60160 5891

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 16
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb