Aufsteckknarre, 3/4 Zoll 3/4 Zoll

Artikel-Nr.: 646305 3/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vierkant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
ganze Länge 96 mm
Zähnezahl 72
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 646305 3/4
EAN / GTIN 4062406258337
Herstellernummer 646305 3/4

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123, Außenvierkante nach DIN 3120 B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120 D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.
Sehr stabile Konstruktion, umschaltbar für Rechts- und Linksgang.

Verwendung:

Als Knarrenvorsatz zu den Antriebsteilen Nr. 645500 und 645605, aber auch als Knarre zu Drehmomentschlüsseln mit festem 3/4 Zoll-Vierkantantrieb.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb