• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinnhammer

Artikel-Nr.: 6461480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6461480
    EAN / GTIN 4010886646144
    Herstellernummer 6461480
    L-Nummer L60160 4712

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit handlichem Eschenstiel (No. E-251 E)
    • Vergütungsstahl nach EN 10083
    • Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
    • Kopflänge: 160 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: lackiert
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb