• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treibhammer mit kegeliger Bahn

Artikel-Nr.: 6461130
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6461130
EAN / GTIN 4010886646113
Herstellernummer 6461130
L-Nummer L60160 4027

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit handlichem Eschenstiel (No. E-251 E)
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Kopflänge: 160 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Kopfsicherung: Ringkeil
  • Material: Vergütungsstahl
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb