• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlichthammer 40x35 mm

Artikel-Nr.: 6460750
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6460750
EAN / GTIN 4010886646076
Herstellernummer 6460750
L-Nummer L60160 5250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit handlichem Eschenstiel (No. E-251 E)
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
  • Eine charierte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn

Merkmal:

  • Ausführung: Eine charierte runde Bahn und eine glatte rechteckige Bahn
  • Bahnlänge/Bahnbreite: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kopflänge: 100 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb