• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausbeulwerkzeugsatz 8-teilig

Artikel-Nr.: 6457880
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6457880
EAN / GTIN 4010886645789
Herstellernummer 6457880

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkstattsortiment
  • Praktische Satzzusammenstellung

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Stahlblechkoffer
  • Gesamtbreite [mm]: 206 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 78 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 525 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb