Quergriff, komplett, 3/4 Zoll

Artikel-Nr.: 645605
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
ganze Länge 500 mm
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 645605
EAN / GTIN 4045197676122
Herstellernummer 645605

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123, Außenvierkante nach DIN 3120 B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120 D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3122-A 20

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb