• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6454VZ
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kastenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6454VZ
EAN / GTIN 4017976214238
Herstellernummer 6454VZ
L-Nummer L90070 297

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1000
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Ladeflächenhöhe (mm): 490
Gesamtlänge (mm): 1560
Gesamtbreite (mm): 825
Gesamthöhe (mm): 1190
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 400 x 80

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb