Verlängerung, 3/4 Zoll 100 mm

Artikel-Nr.: 645405 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
451 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 100 mm
    Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 645405 100
    EAN / GTIN 4045197675804
    Herstellernummer 645405 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123, Außenvierkante nach DIN 3120 B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120 D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

    Norm:

    DIN 3123-B 20

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb