• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange 10″

Artikel-Nr.: 6453110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6453110
EAN / GTIN 4010886645314
Herstellernummer 6453110

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra schwere Ausführung
  • Schmiedeteile vergütet
  • Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet
  • Griff Temperguss, einbrennlackiert
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 10
  • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
  • Rohr-Ø [inch]: 1.1/2
  • Rohr-Ø [mm]: 48 mm
  • Spannweite [inch]: 1.7/8
  • Spannweite [mm]: 48 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb