Knarrenkopf 3/4 Zoll mit Handgriff

Artikel-Nr.: 645105
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Norm DIN 3122
ganze Länge 505 mm
Zähnezahl 40
Arbeitswinkel 9 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 645105
EAN / GTIN 4045197676108
Herstellernummer 645105

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123, Außenvierkante nach DIN 3120 B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120 D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3122-D 20

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb