• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Maulschlüssel ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 41 mm

Artikel-Nr.: 6450D-41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Stichmaß S 40 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450D-41
EAN / GTIN 4000896028580
Herstellernummer 6450D-41
L-Nummer L60140 1509

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Gelenkwellen (Lenkung, Spurstange)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 41 mm
  • Abmessungen / Länge: 79 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 40 mm
  • Kopfstärke a: 12.4 mm
  • Kopfstärke (a1): 22.5 mm
  • Kopfbreite b: 82 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb