• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Maulschlüssel 36 mm Außen Sechskant Profil Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm

Artikel-Nr.: 6450D-36
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Stichmaß S 32,5 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450D-36
EAN / GTIN 4000896072507
Herstellernummer 6450D-36
L-Nummer L60140 231

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 32.5 mm
  • Kopfstärke a: 13 mm
  • Kopfstärke (a1): 22.2 mm
  • Kopfbreite b: 67 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb