• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Maulschlüssel 34 mm Außen Sechskant Profil Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm

Artikel-Nr.: 6450D-34
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
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
    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Stichmaß S 32,5 mm
    Einsteckschaft 14×18 mm
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6450D-34
    EAN / GTIN 4000896050178
    Herstellernummer 6450D-34
    L-Nummer L60140 86

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 34 mm
    • Abmessungen / Länge: 73.2 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
    • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 32.5 mm
    • Kopfstärke a: 13 mm
    • Kopfstärke (a1): 22.2 mm
    • Kopfbreite b: 68.5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb