• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Maulschlüssel 17 mm Außen Sechskant Profil Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Artikel-Nr.: 6450C-17
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
    Stichmaß S 20 mm
    Einsteckschaft 9×12 mm
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6450C-17
    EAN / GTIN 4000896028399
    Herstellernummer 6450C-17
    L-Nummer L60140 112

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 17 mm
    • Abmessungen / Länge: 43.5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
    • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 20 mm
    • Kopfstärke a: 7.5 mm
    • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
    • Kopfbreite b: 37 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb