• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMF 315 IC830 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450130
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6450130
    EAN / GTIN 7291075076189
    Herstellernummer 6450130
    L-Nummer L23940 1163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 11.4 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.5 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 11.4 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.5 mm
    • Dmin Abstechen 20.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb