• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMF 635-080 IC808 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450119
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450119
EAN / GTIN 7291075075922
Herstellernummer 6450119
L-Nummer L23940 159

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 18.6 mm, Schneidbreite (CW) 6.35 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18.6 mm
  • Schneidbreite (CW) 6.35 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22.15 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb