• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMF 402 IC8250 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450104
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6450104
    EAN / GTIN 7291075075847
    Herstellernummer 6450104
    L-Nummer L23940 1110

    Beschreibung

    Description:

    Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 14.7 mm, Cutting Width (CW) 4 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 0.2 mm
    • Cutting Depth Maximum (CDX) 14.7 mm
    • Cutting Width (CW) 4 mm
    • Insert Length (INSL) 17.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb