• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGMF 404 IC8250 Zweiseitige Schneideinsätze zur Außen- und Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 6450099
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6450099
EAN / GTIN 7291075075816
Herstellernummer 6450099
L-Nummer L23940 1094

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.6 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.6 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.7 mm
  • Dmin Abstechen 20.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb