Knarrenkopf 3/4 Zoll ohne Griff

Artikel-Nr.: 645000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Norm DIN 3122
ganze Länge 165 mm
Zähnezahl 36
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
Knarrenkopf Breite 70 mm
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 645000
EAN / GTIN 4018754013425
Herstellernummer 15110000
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123, Außenvierkante nach DIN 3120 B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120 D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3122-D 20

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb