• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Gelenksteckschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 8 x 9 mm

Artikel-Nr.: 645-8X9
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 645-8X9
EAN / GTIN 4000896028290
Herstellernummer 645-8X9

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwenkbare Doppelsechskant-Steckschlüssel an beiden Seiten
  • Schwenkwinkel > 180°
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 x 9 mm
  • Abmessungen / Länge: 179.4 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 12 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 13.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Für Handbetätigung
  • Zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen und Störkanten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb