{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 19 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 34,7 mm | |
Länge | 80 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644800 19 | |
EAN / GTIN | 4018754009305 | |
Herstellernummer | 05050019 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/4 Zoll, Sechskant: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
45,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 34,7 mm | 36 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 80 mm | 78 mm |
Sechskant | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |