{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 32 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 45,8 mm | |
Länge | 85 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644705 32 | |
EAN / GTIN | 4045197672193 | |
Herstellernummer | 644705 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 45,8 mm | 44 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 85 mm | 56 mm |
Schlüsselweite | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |