{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 41 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 55,5 mm | |
Länge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644700 41 | |
EAN / GTIN | 4018754008995 | |
Herstellernummer | 05020041 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 41mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
65,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
706 Stück sofort lieferbar
15,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 55,5 mm | 56 mm | 57,1 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 90 mm | 64 mm | 85 mm |
Schlüsselweite | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |