{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1.3/8 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 48,5 mm | |
Länge | 59 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644600 1.3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754009404 | |
Herstellernummer | 05410060 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 1.3/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
27,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
678 Stück sofort lieferbar
18,40 €
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
681 Stück sofort lieferbar
12,40 €
6,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar
30,40 €
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 48,5 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 59 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |||
Schlüsselweite | 1.3/8 Zoll | 1.3/8 Zoll | 1.3/8 Zoll | 1.3/8 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |