• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebunden CBN für den Trockenschliff 100 x 35 x 20 mm 2 - 10

Artikel-Nr.: 644514
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 644514
    EAN / GTIN 9003176445140
    Herstellernummer 644514
    L-Nummer L50140 1306

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

    Merkmal:

    • Form: 11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
    • Korngröße: 91
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 2 - 10
    • Abmessung (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Stärke: 35 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Trocken- und Nassschliff
    • Hohe Standzeiten
    • Kühler Schliff

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb