{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 250 mm | |
Oberfläche | kunststoffisoliert | |
mit Gelenkkopf | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
mit Auswerfer | nein | |
mit Hammerfunktion | nein | |
mit QuickRelease | nein | |
Knarrenkopf vom Griff lösbar | nein | |
Drehgriff | nein | |
stufenlos ausziehbar | nein | |
Aufnahmebohrung am Heftende | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 643801 1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263120926 | |
Herstellernummer | 643801 1/2 |