• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrzange 4″

Artikel-Nr.: 6437770
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6437770
EAN / GTIN 4010886643778
Herstellernummer 6437770
L-Nummer L60160 1309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 5234 Form A
  • Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen
  • Kopf 85° abgewinkelt
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Gesenkgeschmiedet
  • Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet
  • Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
  • Rolle unverlierbar
  • Blau einbrennlackiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 33 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 760 mm
  • Härteverfahren: Flamm gehärtet
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Blau einbrennlackiert
  • Rohr-Ø [inch]: 4
  • Rohr-Ø [mm]: 130 mm
  • Spannweite [mm]: 130 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb