• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handpritschenwagen

Artikel-Nr.: 6436L
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 6436L
EAN / GTIN 4017976436012
Herstellernummer 6436L
L-Nummer L90070 117

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1250
Nutzflächenlänge (mm): 2000
Nutzflächenbreite (mm): 1000
Ladeflächenhöhe (mm): 490
Gesamtlänge (mm): 2350
Gesamtbreite (mm): 1050
Gesamthöhe (mm): 1200
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 400 x 100

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb