6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang mit Kugelkopf 8 mm

Artikel-Nr.: 643420 8
Rabatt
6,95 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 8 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 22 mm
Länge 100 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
mit Kugelkopf ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 643420 8
EAN / GTIN 4045197562371

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Verwendung:

Zum Schrauben unter Winkel bis 25°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb