• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magazinschrauber

Artikel-Nr.: 6432700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6432700
EAN / GTIN 4010886643273
Herstellernummer 6432700
L-Nummer L60160 2294

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für höchste Beanspruchung
  • Mit 1/4″ Sechskantaufnahme
  • Magnetisches Bit-Magazin für 7 Bits
  • Verschlusskappe mit Klick-Arretierung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Klingenlänge: 115 mm
  • variable Länge [mm]: {50}
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb