{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 4 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ antriebseitig | 23 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Ausführung | TiN-beschichtet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Kugelkopf | nein | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643233 4 | |
EAN / GTIN | 4000896046928 | |
Herstellernummer | 986-4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hexagon bit socket, 1/2 inch TiN coated 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
US $ 32.24
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 871 Stück sofort lieferbar
US $ 8.68
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
338 Stück sofort lieferbar
US $ 23.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ drive end | 23 | 24 | 21.5 |
Drive profile | 6-kant-Schraubendreher | Hexagon screwdriver | Hexagon screwdriver |
Square drive | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Length | 60 | 58 | 140 |
Surface | verchromt | ||
Hexagon | 4 | 4 | 4 |
Type of product | Steckschlüssel-Einsatz | Socket insert | Socket insert |