6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Sechskant: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 643222 1/4
Rabatt
6,55 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
690 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 22,5 mm
Länge 60 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643222 1/4
EAN / GTIN 4062406279912
Herstellernummer 643222 1/4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb